MAUL Buchstützen/3501090, schwarz, B85xH140xT140mm, Inh. 2

Artikelnummer: Z00024093
EAN: 04002390001991
Herstellernummer: 3501090
MAUL Buchstützen/3501090, schwarz, B85xH140xT140mm, Inh. 2
Inkl. Steuern: 6,91 € VE 1 Packung Netto 5,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kratzfeste und glatte Kanten • Material: pulverbeschichtetes Metall, 0,8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 85 x H 140 x T 140 mm
Farbe schwarz
Inhalt 2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen