3M Schutzbrille für Brillenträger VisitorC/VisitorC klar klar

Artikelnummer:  
Z00014376
EAN:  
4046719720811
Herstellernummer:  
VisitorC
Marke: 
3M
3M

Lieferung in 1 Werktag.

6,14 €

Netto 5,16 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe klar
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schutzbrille speziell für Brillenträger, kann über der Korrektionsbrille getragen werden. Verhindert mit Seiten- und Augenbrauenschutz eine Splittergefahr bei leichteren Anwendungen mit Elektrowerkzeugen wie z.B. Bohren oder Sägen und leichteren Reparaturarbeiten. Klare Polycarbonatscheiben bieten zudem Schutz vor UV-Strahlen. Kompatibel mit 3M™ Atemschutzmasken und erfüllt die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Norm EN166:2001 1 F.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben