Bügelbrille GO 1C, EN 166, 1 Stück

Artikelnummer: Z00190748
EAN: 3165140711883
Herstellernummer: 2607990071
Bügelbrille GO 1C, EN 166, 1 Stück
UVP: 10,50 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 8,16 € VE 1 Stück Netto 6,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bügelbrille GO 1C, geprüft nach EN 166, 1 Stück, Scheibe: Polycarbonat farblos / 100 Prozent UV-Schutz, ergonomisch geformte Scheibe, perfekter Seitenschutz, weites Blickfeld, Beschichtung kratzfest beidseitig, Einsatz bei Montagetätigkeiten und leichten Handwerkertätigkeiten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 177
Schweißerschutzbrille false
Abmessung Breite (mm) 140
Abmessung Höhe (mm) 69
Ausfuehrung Einscheibenbrille
Geprüft nach EN 166
Scheibe [Polycarbonat farblos, 100% UV-Schutz]
Schutzstufe nach DIN/EN 166
Sichtscheibenfarbe klar
Sichtscheibenklasse 1
Sichtscheibenmaterial PC
Verwendungsbereich nach EN 166 sonstige
Volumen (dm³) 1.710

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen