Bügelbrille GO 1C EN 166

Artikelnummer: Z00190749
EAN: 3165140711890
Herstellernummer: 2607990072
Bügelbrille GO 1C EN 166
UVP: 8,69 €   - Sie sparen 34%
Inkl. Steuern: 5,71 € VE 1 Stück Netto 4,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Bügelbrille GO 1C EN 166

        
  • geprüft nach EN 166
  •     
  • 5 Stück
  •     
  • Scheibe:     
              
    • Polycarbonat farblos
    •         
    • 100 Prozent UV-Schutz
    •     
        
  •     
  • Ergonomisch geformte Scheibe
  •     
  • perfekter Seitenschutz
  •     
  • weites Blickfeld
  •     
  • Beschichtung kratzfest beidseitig
  •     
  • Einsatz bei Montagetätigkeiten und leichten Handwerkertätigkeiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 68 Millimeter
Sichtscheibenfarbe klar
Volumen 0.754 Kubikdezimeter
Verwendungsbereich nach EN 166 sonstige
Schutzstufe nach DIN/EN 166
Abmessung Breite 72 Millimeter
Sichtscheibenmaterial PC
Sichtscheibenklasse 1
Abmessung Länge 154 Millimeter
Scheibe [Polycarbonat farblos, 100% UV-Schutz]
Product Type Zubehör
Geprüft nach EN 166
Schweißerschutzbrille false
Ausführung Einscheibenbrille

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen