Bügelbrille GO 2C EN 166 1 Stück

Artikelnummer: Z00190750
EAN: 3165140711906
Herstellernummer: 2607990073
Bügelbrille GO 2C EN 166 1 Stück
UVP: 14,73 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 11,46 € VE 1 Stück Netto 9,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Bügelbrille GO 2C EN 166 1 Stück

  • Geprüft nach EN 166
  • 1 Stück
  • Scheibe:
    • Polycarbonat farblos
    • 100 Prozent UV-Schutz
  • Verzerrungsfreies großes Sichtfeld
  • Hervorragende Ventilation
  • Beschichtung
  • Außen kratzfest und innen beschlagfrei
  • Einsatz bei leichten Staubtätigkeiten
  • Schleifarbeiten
  • Bohr- und Fräsarbeiten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 182
Schweißerschutzbrille false
Abmessung Breite (mm) 140
Abmessung Höhe (mm) 70
Ausfuehrung Einscheibenbrille
Geprüft nach EN 166
Scheibe [Polycarbonat farblos, 100% UV-Schutz]
Schutzstufe nach DIN/EN 166
Sichtscheibenfarbe klar
Sichtscheibenklasse 2
Sichtscheibenmaterial PC
Verwendungsbereich nach EN 166 sonstige
Volumen (dm³) 1.784

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen