Bügelbrille GO 2C, EN 166

Artikelnummer: Z00190751
EAN: 3165140711913
Herstellernummer: 2607990074
Bügelbrille GO 2C, EN 166
UVP: 12,61 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 9,82 € VE 1 Stück Netto 8,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Bügelbrille GO 2C, geprüft nach EN 166, 5 Stück, Scheibe: Polycarbonat farblos / 100 Prozent UV-Schutz, verzerrungsfreies großes Sichtfeld, hervorragende Ventilation, Beschichtung, außen kratzfest und innen beschlagfrei, Einsatz bei leichten Staubtätigkeiten, Schleifarbeiten, Bohr- und Fräsarbeiten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 190
Schweißerschutzbrille false
Abmessung Breite (mm) 165
Abmessung Höhe (mm) 80
Ausfuehrung Einscheibenbrille
Geprüft nach EN 166
Scheibe [Polycarbonat farblos, 100% UV-Schutz]
Schutzstufe nach DIN/EN 166
Sichtscheibenfarbe klar
Sichtscheibenklasse 2
Sichtscheibenmaterial PC
Verwendungsbereich nach EN 166 sonstige
Volumen (dm³) 2.508
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen