Bügelbrille GO 3G, EN 166, 1 Stück

Artikelnummer: Z00190756
EAN: 3165140711982
Herstellernummer: 2607990081
Bügelbrille GO 3G, EN 166, 1 Stück
UVP: 24,38 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 17,68 € VE 1 Stück Netto 14,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bügelbrille GO 3G, geprüft nach EN 166, 1 Stück, Scheibe: Polycarbonat grau / 100 Prozent UV-Schutz / Sonnenschutz, metallfreie Schutzbrille passt sich dem Gesicht optimal an, ergonomische Softflex-Stirnauflage, Softflex-Nasenschlinge sowie Softflex-Bügelenden bieten zusätzlich rutschfesten und angenehmen Tragekomfort, Beschichtung, außen kratzfest und innen beschlagfrei, reinigungsfreundlich durch Nanotechnologie, Sonnenschutzscheibe grau für den perfekten Einsatz bei Tätigkeiten im Außenbereich

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 177
Schweißerschutzbrille false
Abmessung Breite (mm) 140
Abmessung Höhe (mm) 73
Ausfuehrung Einscheibenbrille
Geprüft nach EN 166
Scheibe [Polycarbonat grau, 100% UV-Schutz, Sonnenschutz]
Schutzstufe nach DIN/EN 166
Sichtscheibenfarbe klar
Sichtscheibenklasse 3
Sichtscheibenmaterial PC
Verwendungsbereich nach EN 166 sonstige
Volumen (dm³) 1.809

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen