Überbrille GO OG EN 166 1 Stück

Artikelnummer: Z00190758
EAN: 3165140712002
Herstellernummer: 2607990083
Bosch
Überbrille GO OG EN 166 1 Stück
UVP: 18,75 €   - Sie sparen 34%
Inkl. Steuern: 12,39 € VE 1 Stück Netto 10,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Überbrille GO OG EN 166 1 Stück

  • Geprüft nach EN 166
  • 1 Stück
  • Scheibe:
    • Polycarbonat farblos
    • 100Prozent UV-Schutz
  • Leichte Überbrille mit Scharnier und uneingeschränkter Seitenwahrnehmung
  • Sehr guter und sicherer Tragekomfort durch weiches und rutschsicheres Bügelende
  • Beschichtung extrem kratzfest
  • Reinigungsfreundlich durch Nanotechnologie
  • Einsatz für Brillenträger bei allen mechanischen Tätigkeiten

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Abmessung Länge (mm) 182
Schweißerschutzbrille false
Abmessung Breite (mm) 140
Abmessung Höhe (mm) 70
Ausfuehrung sonstige
Geprüft nach EN 166
Scheibe [Polycarbonat farblos, 100% UV-Schutz]
Schutzstufe nach DIN/EN 166
Sichtscheibenfarbe klar
Sichtscheibenklasse 0
Sichtscheibenmaterial PC
Verwendungsbereich nach EN 166 sonstige
Volumen (dm³) 1.784

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen