ECOBRA Schutzbrille Universal/771010 klar 40g

Artikelnummer: Z00011006
EAN: 4011123624901
Herstellernummer: 771010
ECOBRA Schutzbrille Universal/771010 klar 40g
Inkl. Steuern: 6,87 € VE 1 Stück Netto 5,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Schutz vor mechanischen Risiken, Baubegehungen, Laborarbeiten • entspricht der EU Norm EN 166 • vom unabhängigen Prüfinstitut zertifiziert • Stoßschutz: Geschwindigkeiten bis zu 45 m/s • Sonnenschutz: UV 400

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 157 x 58 mm
Farbe klar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen