Schutzbrille Adaptec Rahmen schwarz/rot PC-Scheibe klar normale Gr.EN166-FT

Artikelnummer: Z00036674
EAN: 883940034300
Herstellernummer: 1030749
Schutzbrille Adaptec Rahmen schwarz/rot PC-Scheibe klar normale Gr.EN166-FT
Inkl. Steuern: 13,63 € VE 1 Stück Netto 11,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

EN 166-1FT · einzigartiges Bügeldesign ermöglicht dem Anwender, die Spannung des Bügels jederzeit anzupassen, ohne die Brille abnehmen zu müssen · einstellbares Nasenteil mit anschmiegsamen, weichen Nasenpads · verstellbare Sichtscheibenneigung und anpassbare Bügelspannung · splitterfreie Polycarbonatgläser · 4A+-Beschichtung für Kratzfestigkeit (K) und Beschlagfreiheit (N) auf der Innen- und Außenseite · belüfteter Rahmen mit Polster

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe normal
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen