SPERIAN Schutzbrille Adaptec schwarz/rot klar normal

Artikelnummer: Z00195733
Herstellernummer: 1030749
SPERIAN Schutzbrille Adaptec schwarz/rot klar normal
Inkl. Steuern: 10,54 € VE 1 Stück Netto 8,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SPERIAN Bügelbrille Adaptec, einstellbares Nasenteil, das Nasenteil kann einfach in drei Höhen eingestellt werden. Dies ermöglicht es die Augen auf der Mittellinie der Sichtscheibe zu zentrieren, wo die Sicht am besten ist. Dadurch werden die Augen entlastet und es kommt weniger häufig zu Ermüdungserscheinungen. So kann der Anwender länger konzentriert und präzise arbeiten, selbstanpassende Nasenpads, dank des weichen, geschmeidigen Materials passt sich jedes Pad einzeln an die Gesichtsform des Anwenders an und sorgt für mehr Komfort, besseren Kontakt und hohe Stabilität, verbessert die Sicherheit und vermindert das Beschlagen! Beide Bügel sind siebenstufig um bis zu 30° verstellbar, sodass die Sichtscheibe den für den Augenschutz optimalen Winkel und den für die Luftzirkulation idealen Abstand hat, Feineinstellung der Bügel, belüfteter Rahmen mit Polster, drei Größen zur Auswahl (normal - R, schmal - N und weit - W), das bedeutet klar sehen können durch weniger Beschlagen!, neue Honeywell 4A + Beschichtung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz/rot
Typ Schutzbrille

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen