SPERIAN Schutzbrillen SolarPro grau/grau

Artikelnummer: Z00195727
Herstellernummer: 1028835
SPERIAN Schutzbrillen SolarPro grau/grau
Inkl. Steuern: 10,75 € VE 1 Stück Netto 9,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SPERIAN Schutzbrillen SolarPro, Die Schutzbrille Sperian SolarPro bietet optimale periphere Sicht und Komfort in Umgebungen, in denen Sonnenschutz besonders wichtig ist. Material: Nylon, TPE, grauer Rahmen und Sichtscheibentönung, verringert die Sonnenblendung und Belastung der Augen, Dura-Streme-Kratzfest- und Antibeschlagsbeschichtung, mit Antibeschlagsbeschichtung innen und Kratzfestbeschichtung außen für eine 3x längere Lebensdauer der Sichtscheibe Sichtscheiben-Vergleichstests wurden mit dem Bayer Abrasion Test durchgeführt und können abhängig von Umgebung und Anwendung variieren, 100% dielektrisch, sportliches, gebogenes Design, optimale periphere Sicht und hervorragender Seitenschutz, weiche, gepolsterte Bügel und Nasenstücke, komfortable, rutschfeste Passform, verstellbare Bügel

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grau/grau
Typ Schutzbrille
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen