HOWARD LEIGHT Bügelstöpsel PerCap Bügelgehörschutz

Artikelnummer: Z00195815
Herstellernummer: 1005952
HOWARD LEIGHT Bügelstöpsel PerCap Bügelgehörschutz
Inkl. Steuern: 3,81 € VE 1 Stück Netto 3,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HOWARD LEIGHT Bügelstöpsel PerCap, komfortabler Bügelgehörschützer mit zusammenklappbaren Bügeln und speziell geformten, waschbaren und austauschbaren Schaumstoffpolstern, die den Gehörgang von außen dicht verschließen, Gewicht: nur 10 g, Dämmwerte (EN 352): H=27 dB / M=20 dB / L=18 dB, SNR=24 dB

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Bügelgehörschutz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen