Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Akku-Gartensäge Keo

Artikelnummer
Z00188988
EAN
3165140602914
Herstellernummer
0 600 861 900
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
93,18 € 78,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z00188988
EAN
3165140602914
Herstellernummer
0 600 861 900
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite200 Millimeter
Abmessung Höhe70 Millimeter
Abmessung Länge399 Millimeter
Abnehmbarer Haltebügel „A-Grip“ja
Akkuladezeit3.5 Stunde
Akkuspannung10.8 Volt
AkkutypLithium-Ionen
Blattlänge150
Bruttogewicht1,500 Kilogramm
Gewicht (mit Haltebügel „A-Grip“)1050 Gramm
HighlightsSchweizer Qualitäts-Sägeblatt für präzise und saubere Schnitte bis 80 mm** Bei abgenommenem Haltebügel „A-Grip“.
Höhe70 Millimeter
LieferumfangSägeblatt „Top for Wood“ S644D
Lieferung ohne Akku und Ladegerätnein
Nettogewicht1,050 Kubikdezimeter
Packung (Breite)399 Millimeter
Packung (Höhe)200 Millimeter
Packung (T/B/H)70 x 399 x 200 Millimeter
Packung (Tiefe)70 Millimeter
PositionierungSägt mühelos selbst dicke Äste.
Schneidekapazität (mit Haltebügel „A-Grip“)max. Ø 60 mm
Schneidekapazität (ohne Haltebügel „A-Grip“)max. Ø 80 mm
Schnitte pro Akkuladung (Ø 15–60 mm)30-190
Schnitte pro Akkuladung (Ø 15–60 mm), bis190
Schnitte pro Akkuladung (Ø 15–60 mm), von30
Spartenbezeichnung73
Sägeblattlänge150 Millimeter
Unterteilung der ProduktkategorienAkku-Gartensäge
UrsprungslandHU
Usage levelUniversal
User benefitSchweizer Qualitäts-Sägeblatt für präzise und saubere Schnitte bis 80 mm** Bei abgenommenem Haltebügel „A-Grip“.
Volumen5,586 Millimeter
Zolltarifnummer84672290
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Bosch Akku-Gartensäge Keo  mit integriertem 10,8-V-Lithium-Ionen-Akku

        
  • Müheloses Schneiden: schneidet bis zu 80 mm dicke Äste durch einfaches Ziehen am Abzug
  •     
  • Ermöglicht 30 bis 190 Schnitte pro Akkuladung
  •     
  • Problemlos: abnehmbarer Haltebügel A-Grip hält Äste beim Schneiden fest, keine zweite Hand erforderlich
  •     
  • Immer einsatzbereit: kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung dank Lithium-Ionen-Akkutechnologie
  •     
  • Elektronischer Zellschutz (ECP) schützt vor Überhitzung der Akkuzellen
  •     
  • Integrierter 10,8-V-Lithium-Ionen-Akku für kraftvolle Leistung
  •     
  • Keine Selbstentladung, kein Memory-Effekt, immer einsatzbereit 
  •     
  • Softgrip und ergonomische Form für bessere Handlichkeit
  •     
  • Leichter Sägeblattwechsel für verschiedene Sägeaufgaben im Garten
  •     
  • Schnellstopp und Handschutz für mehr Sicherheit 
  •     
  • Abnehmbarer Haltebügel A-Grip für besseres Schneiden freihängender Äste 
  •     
  • Sicherheitsarretierung verhindert unbeabsichtigtes Einschalten
  •     
  • Einfaches Laden durch Handy-Ladekabel
  •     
  • Schweizer Qualitäts-Sägeblatt für präzise und saubere Schnitte bis 80 mm, bei abgenommenem Haltebügel
  •     
  • A-Grip, Ladegerät, Sägeblatt Top for Wood S644D
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account