Combisystem-Bügelsäge 350mm 360° drehbar, Feinschnitt

Artikelnummer: Z00511534
EAN: 4078500069106
Herstellernummer: 0691-20
GARDENA
Combisystem-Bügelsäge 350mm 360° drehbar, Feinschnitt
Inkl. Steuern: 25,54 € VE 1 Stück Netto 21,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Combisystem-Bügelsäge
  • wahlweiser Einsatz als Handsäge oder mit combisystem Teleskopstiel bis in ca. 5 Meter Höhe
  • schwenkbarer cs-Nippel ermöglicht handlichen, universellen Einsatz
  • Sägeblatt um 360° drehbar für bequemes Sägen, auch an ungünstigen engen Schneidstellen
  • verdrehsichere Sägeblattarretierung
  • gehärtetes Sägeblatt mit Feinschnittzahnung
  • nachstellbare Blattspannung
  • rostfreie Spannteile
  • rostgeschützte Stahlbügelkonstruktion
  • Gesamtlänge 45 cm
  • Blattlänge 35cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 0691-20
EGUFER-Nummer 3202190
Breite (mm) 215
Bruttobreite (mm) 220
Bruttohöhe (mm) 45
Bruttolänge (mm) 580
Bruttovolumen (m³) 0,006
Höhe (mm) 25
Länge 35 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen