Comfort Bügelsäge 530

Artikelnummer: Z00511878
EAN: 4078500874700
Herstellernummer: 8747-20
GARDENA
Comfort Bügelsäge 530
Inkl. Steuern: 18,98 € VE 1 Stück Netto 15,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

GARDENA
Comfort Bügelsäge 530
  • leichte, robuste Säge mit spitz zulaufendem Bügel für Arbeiten an engen Stellen
  • impulsgehärtetes, rostgeschütztes Sägeblatt mit Feinschnittzahnung, 53 cm lang
  • Blattspannung leicht und bequem einstellbar
  • stabiler Stahlbügel, rostgeschützt, verwindungssicher
  • Komfort-Handgriff mit Anschlagschutz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 8747-20
EGUFER-Nummer 3240500
Breite (mm) 235
Bruttobreite (mm) 235
Bruttohöhe (mm) 30
Bruttolänge (mm) 680
Bruttovolumen (m³) 0,005
Höhe (mm) 32
Länge 53 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen