KS TOOLS Isolierte Metallbügelsäge, 265mm

Artikelnummer: Z00479125
EAN: 4042146235263
Herstellernummer: 117.1265
KS TOOLS Isolierte Metallbügelsäge, 265mm
Inkl. Steuern: 39,71 € VE 1 Stück Netto 33,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • mit Kunststoffschraube zum Spannen des Sägeblattes

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Hauptkatalogseite K15I_387
Gewicht in g 180 Gramm
Teillänge L3 in mm 100.0 Millimeter
Prüfzertifikat 1000V
Ersatzsägeblatt 997.1216
Gesamtlänge L1 in mm 265.0
Handgriff tauchisolierter Griff
Material1 Stahl
Ausführung Bogen/Bügel Flachstahl
Isolierung Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Teillänge L2 in mm 145.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen