Ersatzsägeblatt für 0691 Combisystem-Bügelsäge

Artikelnummer: Z00511555
EAN: 4078500535809
Herstellernummer: 5358-20
Ersatzsägeblatt für 0691 Combisystem-Bügelsäge
Inkl. Steuern: 7,25 € VE 5 Stück Netto 6,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • für Comfort-Bügelsäge Art. Nr. 649690

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werks-Nr. 5358-20
EGUFER-Nummer 3214130
Breite (mm) 50
Bruttobreite (mm) 50
Bruttohöhe (mm) 3
Bruttolänge (mm) 380
Blattlänge (cm) 35
Höhe (mm) 2
Länge (mm) 377
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen