BERYLLIUM Sägeblatt für Bügelsäge 300 mm

Artikelnummer: Z00491770
EAN: 4042146517659
Herstellernummer: 962.9034
BERYLLIUM Sägeblatt für Bügelsäge 300 mm
Inkl. Steuern: 28,52 € VE 1 Stück Netto 23,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium-(Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zahnabstand L3 (mm) 1,0-1,3
Gewicht in g 30
Breite (b) (mm) 12.0
Dicke D in mm 0,6
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Sägeblattlänge L2 (mm) 300
Hauptkatalogseite K15I_322
Material1 Kupfer-Beryllium
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen