Bosch Bündigfräser 12 mm, D1 12,7 mm, L 38,5 mm, G 93,6 mm

Artikelnummer: Z00477356
EAN: 3165140802291
Herstellernummer: 2608629382
Bosch Bündigfräser 12 mm, D1 12,7 mm, L 38,5 mm, G 93,6 mm
UVP: 72,23 €   - Sie sparen 55%
Brutto Set-Preis 32,68 € Netto 27,46 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bündigfräser mit Anlaufkugellager unten, zweischneidig, Hartmetall, Schaft: 12 mm, Durchmesser: 12,7 mm, Arbeitslänge: 38,5 mm, Gesamtlänge: 93,6 mm, zum Bündigfräsen von verleimtem und überstehendem Material, zum Beispiel laminierten Möbelplatten, dank des Kugellagers ist das Arbeiten ohne Schablone möglich, geeignet für beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]