Bündigfräser 8 mm, D1 9,5 mm, L 25,8 mm, G 71,5 mm

Artikelnummer: Z00477354
EAN: 3165140802277
Herstellernummer: 2608629380
Bündigfräser 8 mm, D1 9,5 mm, L 25,8 mm, G 71,5 mm
UVP: 55,18 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 26,24 € VE 1 Stück Netto 22,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bündigfräser mit Anlaufkugellager unten, zweischneidig, Hartmetall, Schaft: 8 mm, Durchmesser: 9,5 mm, Arbeitslänge: 25,8 mm, Gesamtlänge: 71,5 mm, zum Bündigfräsen von verleimtem und überstehendem Material, zum Beispiel laminierten Möbelplatten, dank des Kugellagers ist das Arbeiten ohne Schablone möglich, geeignet für beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen oder weiche und harte Massivhölzer und Plattenwerkstoffe

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.255
Gesamtlänge (G) mm 71,5
Führungshilfe nein
Durchmesser (d) (mm) 9,5
Arbeitslänge (L) mm 25,8
Abmessung Länge (mm) 145
Abmessung Höhe (mm) 44
Abmessung Breite (mm) 45
Schnittlänge (mm) 25.8
Nenndurchmesser (mm) 9.5
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen