Fase-/Bündigfräser, 8 mm, D1 23,7 mm, B 5,5 mm, L 12 mm, G 54 mm, 25°

Artikelnummer: Z00185908
EAN: 3165140358125
Herstellernummer: 2608628351
Fase-/Bündigfräser, 8 mm, D1 23,7 mm, B 5,5 mm, L 12 mm, G 54 mm, 25°
UVP: 45,68 €   - Sie sparen 49%
Inkl. Steuern: 23,38 € VE 1 Stück Netto 19,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fase-/Bündigfräser mit Anlaufkugellager, zweischneidig, Hartmetallausführung, Schaft: 8 mm, Durchmesser: 23,7 mm, Breite: 5,5 mm, Arbeitslänge: 12 mm, Gesamtlänge: 54 mm, Winkel: 25 Grad, zum Abfasen von Kanten an regelmäßigen oder geschweiften Werkstücken, mit Anlaufkugellager für einfaches Führen direkt am Werkstück ohne Schablone, Fasefräser für feine Zierfasen an Möbelnzum Bündigfräsen und Abfasen beschichteter Plattenwerkstoffe, Holzbalken und Kantenleisten im Möbel- und Ladenbau, geeignet für beschichtete Bauelemente aus Holzwerkstoffen, Massivholz und Plattenwerkstoffen, zum Abfasen von Kanten an regelmäßigen oder geschweiften Werkstücken

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Winkel Grad Nein
Volumen (dm³) 0.225
Gesamtlänge (G) mm 54
Führungshilfe nein
Durchmesser (d) (mm) 23,7
Breite (b) (mm) 5,5
Arbeitslänge (L) mm 12
Abmessung Länge (mm) 100
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Breite (mm) 50
Schnittlänge (mm) 12
Nenndurchmesser (mm) 23.7
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen