Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

ALCO Klammernspender/2217, schwarz, Plastik, 42x42x70

Artikelnummer
Z00025774
EAN
04007735022174
Herstellernummer
2217
Marke
ALCO
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1,99 € 1,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00025774
EAN
04007735022174
Herstellernummer
2217
Marke
ALCO

Technische Daten

AusführungPlastik
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. 30 Büroklammern
Farbeklar/schwarz
Farbe der Klammerfarbig sortiert
Format42 x 42 x 70
HauptmerkmaleMaße: 4,2 x 7 x 4,2 cm (B x H x T)
Klammer vorhandenJa
Magnet für Klammernhalt vorhandenJa
Material der KlammernStahl
Maße4,2 x 7 x 4,2 cm (B x H x T) Millimeter
RutschfestNein
WerkstoffKunststoff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Magnetdose für Briefklammern, eckige Ausführung mit farbigen Klammern, Dose transparent mit schwarzem Deckel. Maße: 42x42x70mm.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente