Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAN VIVA Briefablage/10275-13 C4 schwarz

Artikelnummer
Z00010611
EAN
04012473990623
Herstellernummer
10275-13
Marke
HAN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
3,99 € 3,44 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00010611
EAN
04012473990623
Herstellernummer
10275-13
Marke
HAN

Technische Daten

AusführungKunststoff
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. Beschriftungsclip
Briefkorb vorhandenNein
Farbeschwarz
Formatbis DIN C4
Greifausschnitt vorhandenJa
HauptmerkmaleVerwendung für Papierformat: DIN A4, DIN
MaterialPolystyrol (PS)
Maße25,2 x 6,5 x 34 cm (B x H x T) Millimeter
Mit BeschriftungsfeldJa
RutschfestNein
Verwendung für PapierformatDIN A4, DIN C4
WerkstoffPolystyrol
stapelbarJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• inkl. Beschriftungsclip • für DIN A4 bis C4 Formate • senkrecht stapelbar • Material: hochglänzendes, hochwertiges Polystyrol
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente