Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

helit helit Briefablage A4 - C4, PET, nestbar/H2363534, blau, DIN A4 - C4

Artikelnummer
Z00017706
EAN
04012086011616
Herstellernummer
H2363534
Marke
helit
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,99 € 2,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00017706
EAN
04012086011616
Herstellernummer
H2363534
Marke
helit

Technische Daten

AusführungWerkstoff: PET
Blauer EngelJa
Farbeblau
FormatDIN A4 - C4
Greifausschnitt vorhandenJa
HauptmerkmaleVerwendung für Papierformat: DIN A4, DIN
Maße27,5 x 6,6 x 35,5 cm (B x H x T) Millimeter
Mit BeschriftungsfeldJa
Verwendung für PapierformatDIN A4, DIN C4
WerkstoffPET
ZertifikatBlauer Engel
stapelbarJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• durch ineinander Stapeln Transportkosten und damit 60 % CO2-Emission einsparen • für DIN A4 bis C4 Formate • senkrecht und versetzt stapelbar • aus 97 % recycelten Getränkeflaschen • Zertifikat: Blauer Engel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente