Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

MAUL MAUL Klammernspender 30123-37/3012337, blau

Artikelnummer
Z00025798
EAN
04002390006163
Herstellernummer
3012337
Marke
MAUL
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
7,99 € 6,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00025798
EAN
04002390006163
Herstellernummer
3012337
Marke
MAUL

Technische Daten

AusführungKlammer vorhanden: Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. 15 Büroklammern
Farbeblau
Farbe der Klammersilber
FormatØ 73 x H 60 mm
Garantiedauer3 Jahre
HauptmerkmaleMaße: 7,3 x 6 cm (Ø x H)
Klammer vorhandenJa
Magnet für Klammernhalt vorhandenJa
Material der KlammernStahl
Maße7,3 x 6 cm (Ø x H) Millimeter
RutschfestNein
Sonderformrund
WerkstoffKunststoff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• runder Magnetspender • leicht befüllbar durch Abnehmen des Oberteils • Material: bruchsicherer Kunststoff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente