Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAN HAN Bürobox geschlossen/1450-13, schwarz, Kunststoff

Artikelnummer
Z00022402
EAN
04012473145047
Herstellernummer
1450-13
Marke
HAN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
31,99 € 27,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00022402
EAN
04012473145047
Herstellernummer
1450-13
Marke
HAN

Technische Daten

Anzahl der Schubfächer5 Schubfächer
Ausführungzu
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. Gummifüßchen
Ausführung des Öffnungszustandesgeschlossen
Auszugsperre vorhandenJa
Beschriftungsfeldvorhanden
Farbeschwarz
Farbe der Schubladeschwarz
Formatbis DIN C4
Format der Schubladen5 x breit
Gehäusefarbeschwarz
HauptmerkmaleAnzahl der Schubfächer: 5 Schubfächer
Höhe der Schublade45 mm Millimeter
Materialhochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Maße27,5 x 32 x 33 cm (B x H x T) Millimeter
Mit BeschriftungsfeldJa
Mit GrifflochJa
Mit GriffmuldeJa
RutschfestJa
Verwendung für PapierformatDIN C4
WerkstoffPolystyrol
stapelbarJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• 5 geschlossene Schubladen • mit Auszugssperre und Beschriftungsclip • für DIN A4 bis C4 Formate • möbelschonende Gummifüße • Material: hochwertiger Kunststoff (Polystyrol)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente