Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

HAN Bürobox offen/1401-11, lichtgrau, Kunststoff

Artikelnummer
Z00022397
EAN
04012473140158
Herstellernummer
1401-11
Marke
HAN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
29,99 € 25,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00022397
EAN
04012473140158
Herstellernummer
1401-11
Marke
HAN

Technische Daten

Anzahl der Schubfächer5 Schubfächer
Ausführungoffen
Ausführung der Lieferzusammenstellunginkl. Gummifüßchen
Ausführung des Öffnungszustandesoffen
Auszugsperre vorhandenJa
Beschriftungsfeldvorhanden
Farbelichtgrau
Farbe der Schubladelichtgrau
Formatbis DIN C4
Format der Schubladen5 x breit
Gehäusefarbelichtgrau
HauptmerkmaleAnzahl der Schubfächer: 5 Schubfächer
Höhe der Schublade45 mm Millimeter
Materialhochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Maße27,5 x 32 x 33 cm (B x H x T) Millimeter
Mit BeschriftungsfeldJa
Mit GrifflochJa
Mit GriffmuldeNein
RutschfestJa
Verwendung für PapierformatDIN A4
WerkstoffPolystyrol
stapelbarJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• 5 offene Schubladen • mit Auszugssperre und Beschriftungsclip • für DIN A4 bis C4 Formate • möbelschonende Gummifüße • Material: hochwertiger Kunststoff (Polystyrol)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente