Schreibtischleuchte Alu. schwarz m.Standfuß u.3-Stufen Dimmer m.Leuchtmittel LED

Artikelnummer: Z00067928
EAN: 7612176072601
HANSA
Schreibtischleuchte Alu. schwarz m.Standfuß u.3-Stufen Dimmer m.Leuchtmittel LED
Inkl. Steuern: 61,57 € VE 1 Stück Netto 51,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aluminium ∙ mit Standfuß ∙ mit 3-Stufen-Dimmer ∙ Leuchtkopf horizontal und vertikal verstellbar ∙ mit Blendschutz ∙ Ausladung max. 500 mm - Höhe max. 470 mm ∙ Lieferung inkl. Leuchtmittel (5 Watt - LED) ∙ diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen · die Lampen können nicht ausgetauscht werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Höhe (mm) max. 470
Ausladung (mm) max. 500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen