Schreibtischleuchte Ku.schw. m.Standfuß u. Klemme

Artikelnummer: Z00065333
EAN: 7612176064538
HANSA
Schreibtischleuchte Ku.schw. m.Standfuß u. Klemme
Inkl. Steuern: 25,68 € VE 1 Stück Netto 21,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kunststoff · mit Standfuß und Tischklemme · Leuchtarm stufenlos verstellbar, Leuchtkopf horizontal und vertikal schwenkbar · Ausladung mind. 415 mm bis max. 650 mm · Höhe max. 705 mm · Betriebsspannung 220 - 240 V · Lieferung inkl. Leuchtmittel (11 W Energiesparleuchte)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Energieeffizienzklasse A+ bis E
Höhe (mm) max. 820
Ausladung (mm) 415-820
Material Kunststoff
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen