unilux unilux Energiespar-Stehleuchte VARIAGLASS/882F45 metallgrau glas

Artikelnummer: Z00024256
EAN: 3595560009275
Herstellernummer: 882F45
unilux unilux Energiespar-Stehleuchte VARIAGLASS/882F45 metallgrau glas
Inkl. Steuern: 133,55 € VE 1 Stück Netto 112,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• beleuchtet mehr als eine 300 W Halogen-Stehleuchte und verbraucht 6 x weniger Strom, d. h. eine Einsparung von über 50 € pro Jahr (Berechnung basiert auf einer Einschaltdauer von 40 Stunden pro Woche auf 47 Wochen) • Dank des Dimmers in der Mitte des Standrohres können Sie bequem die Lichtintensität einstellen • direkte und indirekte Beleuchtung dank des Glasschirms • Inkl. Energiesparleuchtstoffröhre, die eine 6 x längere Lebensdauer als ein Halogenbrenner hat • Dank eines elektronischen Vorschaltgerätes verbraucht die 65 W ringförmige Leuchtstoffröhre nur 56 W • hohe Stabilität durch einen 6 kg schweren Sockel (Ø 34 cm), Höhe: 180 cm, Schalenkopf: Ø 36 cm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe metallgrau/glas
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen