DURABLE Beschriftungsfenster SCHILDFIX/8015-19 15mm farblos Inhalt 10 Stück

Artikelnummer: Z00009681
EAN: 4005546889184
Herstellernummer: 8015-19
DURABLE Beschriftungsfenster SCHILDFIX/8015-19 15mm farblos Inhalt 10 Stück
Inkl. Steuern: 3,47 € VE 1 Tüte Netto 2,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• selbstklebende, seitlich offene Beschriftungsfenster zum Kennzeichnen von Regalen, Schränken und Behältern jeder Art • ideal geeignet für Büro, Lager und Haushalt • mit leicht auswechselbaren o Einsteckschildern • die 20 cm breiten Streifen lassen sich auf die erforderliche Länge zuschneiden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe farblos
Inhalt 10
Format 15 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen