DURABLE Regalbeschriftung Scanfix/8044-19 20mm farblos Inhalt 5 Stück

Artikelnummer: Z00022727
EAN: 04005546803197
Herstellernummer: 8044-19
DURABLE
DURABLE Regalbeschriftung Scanfix/8044-19 20mm farblos Inhalt 5 Stück
Inkl. Steuern: 3,89 € VE 1 Packung Netto 3,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Scanner-Schiene aus extra starkem Kunststoff. • 20 cm breit • seitlich und oben offen • mit EDV-beschriftbaren Einsteckschildern • die Schienen lassen sich auf die erforderliche Länge zuschneiden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Farblos
Inhalt 5
Format 20 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen