DURABLE DURABLE Regalbeschriftung Scanfix/8045-19 30mm farblos Inhalt 5 Stück

Artikelnummer: Z00022726
EAN: 4005546803203
Herstellernummer: 8045-19
DURABLE DURABLE Regalbeschriftung Scanfix/8045-19 30mm farblos Inhalt 5 Stück
Inkl. Steuern: 4,65 € VE 1 Paket Netto 3,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Scanner-Schiene aus extra starkem Kunststoff. • 20 cm breit • seitlich und oben offen • mit EDV-beschriftbaren Einsteckschildern • die Schienen lassen sich auf die erforderliche Länge zuschneiden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 5
Farbe farblos
Format 30 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen