FRANKEN Lagerschilder 30 mm/LS30 weiß

Artikelnummer: Z00008964
EAN: 04016946063630
Herstellernummer: LS30
FRANKEN Lagerschilder 30 mm/LS30 weiß
Inkl. Steuern: 57,24 € VE 1 Rolle Netto 48,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• magnetische Lagerschilder zum Selbstzuschnitt als 10 m Rollenware • Stärke 0,8 mm, Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Inhalt 1 Stück
Format H 30 mm x L 10 m
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen