FRANKEN FRANKEN Lagerschilder 50 mm/LS50 weiß

Artikelnummer: Z00008965
EAN: 4016946063654
Herstellernummer: LS50
FRANKEN FRANKEN Lagerschilder 50 mm/LS50 weiß
Inkl. Steuern: 67,65 € VE 1 Rolle Netto 56,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• magnetische Lagerschilder zum Selbstzuschnitt als 10 m Rollenware • Stärke 0,8 mm, Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format H 50 mm x L 10 m
Farbe weiß
Inhalt 1 Stück
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen