HAMMERBACHER Schrankwandsystem S Regale 3 OH/6050/5 Lichtgrau

Artikelnummer: Z00495095
EAN: 4032062001301
Herstellernummer: 6050/5
HAMMERBACHER Schrankwandsystem S Regale 3 OH/6050/5 Lichtgrau
Inkl. Steuern: 218,00 € VE 1 Stück Netto 183,19 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Melaminharzbeschichtete Spanplatten E1 - kratzfest und säurebeständig. 2 mm Kunststoffkanten ABS gerundet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 40,6 x H 127 x T 40 cm
Farbe Lichtgrau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen