Schrankwandsystem S Regale/6000/5 Lichtgrau

Artikelnummer: Z00494937
EAN: 4032062001189
Herstellernummer: 6000/5
Schrankwandsystem S Regale/6000/5 Lichtgrau
Inkl. Steuern: 329,24 € VE 1 Stück Netto 276,67 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Melaminharzbeschichtete Spanplatten E1 - kratzfest und säurebständig. 2 mm Kunststoffkanten ABS gerundet

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Lichtgrau
Format B 80 x H 200,4 x T 40 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen