META META Büro Steck Compact Grundregal/59737 RAL 7035 lichtgrau 7 Böden 144 Ordner

Artikelnummer: Z00498116
EAN: 4026212076202
Herstellernummer: 59737
META META Büro Steck Compact Grundregal/59737 RAL 7035 lichtgrau 7 Böden 144 Ordner
Inkl. Steuern: 308,42 € VE 1 Stück Netto 259,18 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 14 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Montagefreundliches Bürosteckregal, ohne Schrauben. Rahmen werksseitig vormontiert. Böden schnell, einfach in Bodenträger einhängen • Hochwertige Kunststoffpulberbeschichtung, RAL 7035 lichtgrau, nicht nur umweltverträglich, sondern paßt in jedes Büro. Fachlast 70 kg. Durchgehende Böden = beidseitige Nutzung. Lieferung zerlegt. Lieferumfang: 2 Rahmen + Böden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 100 x H 220 x T 60 cm
Farbe RAL 7035 lichtgrau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen