META CLIP Anstellregal/1356 verzinkt

Artikelnummer: Z00499895
EAN: 4026212010299
Herstellernummer: 1356
META CLIP Anstellregal/1356 verzinkt
Inkl. Steuern: 138,27 € VE 1 Stück Netto 116,19 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 14 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Bei dem Meta Clip Steckregalsystem entstehen aus nur zwei Bausteinen komplexe Regalzeilen für alle Anwendungsgebiete der Kleinteillagerung.Ersatzteilmagazine in Industrie und Handwerk sowie Abverkaufslager im Produktions-Verbindungs-Handel sind besonders typische Anwendungsbeispiele • Fachlasten bis 400 kg und Feldlasten bis 3700 kg.Lieferung erfolgt zerlegt. Lieferumfang: beim Grundregal 2 Rahmen + Böden, beim Anbauregal 1 Rahmen + Böden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 100 x H 250 x T 50 cm
Farbe verzinkt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen