META META CLIP Grundregal/1265 verzinkt

Artikelnummer: Z00499884
EAN: 4026212006896
Herstellernummer: 1265
META META CLIP Grundregal/1265 verzinkt
Brutto Set-Preis 138,37 € Netto 116,28 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 14 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Bei dem Meta Clip Steckregalsystem entstehen aus nur zwei Bausteinen komplexe Regalzeilen für alle Anwendungsgebiete der Kleinteillagerung. Ersatzteilmagazine in Industrie und Handwerk sowie Abverkaufslager im Produktions-Verbindungs-Handel sind besonders typische Anwendungsbeispiele • Fachlasten bis 400 kg und Feldlasten bis 3700 kg. Lieferung erfolgt zerlegt. Lieferumfang: beim Grundregal 2 Rahmen + Böden, beim Anbauregal 1 Rahmen + Böden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe verzinkt
Format B 100 x H 200 x T 30 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]