META META CLIP Zusatzboden/3099 verzinkt

Artikelnummer: Z00499902
EAN: 4026212047523
Herstellernummer: 3099
META META CLIP Zusatzboden/3099 verzinkt
Brutto Set-Preis 19,54 € Netto 16,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 14 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Allzweckfachbodenregale, einzeilig, mit rückseitig angebrachter Diagonalverstrebung • komplett vormontierte Rahmen • sehr montagefreundliches Steckregalsystem • Fachlast 100 kg, max. Feldlast bei Höhe 200 cm 1.560 kg, bei Höhe 250 cm 2.160 kg • Oberfläche sendzimirverzinkt • Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar und im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör • Regale gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung) • Planmaße: Grundregal Nennbreite +56 mm Nenntiefe +36 mm, Anbauregal Nennbreite +6 mm Nenntiefe +36 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 100 x T 60 cm
Farbe verzinkt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]