META META Steck Compact Anbauregal/68572 RAL 7035 lichtgrau 7 Böden 72 Ordner

Artikelnummer: Z00498128
EAN: 4026212093513
Herstellernummer: 68572
META META Steck Compact Anbauregal/68572 RAL 7035 lichtgrau 7 Böden 72 Ordner
Inkl. Steuern: 164,03 € VE 1 Stück Netto 137,84 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 14 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Montagefreundliches Bürosteckregal, ohne Schrauben. Rahmen werksseitig vormontiert. Böden schnell, einfach in Bodenträger einhängen. Hochwertige Kunststoffpulberbeschichtung, RAL 7035 lichtgrau, nicht nur umweltverträglich, sondern paßt in jedes Büro. Fachlast 70 kg. Durchgehende Böden = beidseitige Nutzung. Lieferung zerlegt. Lieferumfang: 1 Rahmen + Böden.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 100 x H 220 x T 30 cm
Farbe RAL 7035 lichtgrau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen