PAPERFLOW Regal/381K2.11 grau anthrazit Polystyrol

Artikelnummer: Z00025579
EAN: 3660141180220
Herstellernummer: 381K2.11
PAPERFLOW Regal/381K2.11 grau anthrazit Polystyrol
Inkl. Steuern: 108,35 € VE 1 Stück Netto 91,05 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• modernes Design, praktisch und mobil • ideal für die Aufbewahrung Ihrer Aktenordner oder auch Archivschachteln, Bücher • Fassungsvermögen für 21 Aktenordner mit 8 cm Rücken • Fertigung aus schlag- und kratzfestem Kunststoff • 4 leichtlaufende Kugelrollen, davon 2 mit Bremse • zerlegte Lieferung, leichter Aufbau • Maße: B 652 x H 1.166 x T 330 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe grau/anthrazit
Format B 651 x H 1166 x T 330 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen