HAMMERBACHER Besprechungstisch, Quadratrohr/DQ16/5/D Grau Schwarz

Artikelnummer: Z00495185
EAN: 4032062008379
Herstellernummer: DQ16/5/D
HAMMERBACHER Besprechungstisch, Quadratrohr/DQ16/5/D Grau Schwarz
Brutto Set-Preis 212,56 € Netto 178,62 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Umlaufender Stahlrahmen 40 x 20 mm, schwarz matt einbrennlackiert und mit den Tischplatten verschraubt, Tischplatten 19 mm dick aus melaminharzbeschichteten Spanplatten, Kanten 2 mm ABS-Kante gerundet, Höhenjustierung über Stellschraube circa +/- 5 mm, Beine aus Quadratrohr, schwarz einbrennlackiert, 35 x 35 mm,

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Grau/Schwarz
Format B 160 x H 72 x T 80 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]