HAMMERBACHER Besprechungstisch, Rundrohr/DR08/6/C Buche Chrom

Artikelnummer: Z00495215
EAN: 4032062008263
Herstellernummer: DR08/6/C
HAMMERBACHER Besprechungstisch, Rundrohr/DR08/6/C Buche Chrom
Inkl. Steuern: 202,59 € VE 1 Stück Netto 170,24 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Umlaufender Stahlrahmen 40 x 20 mm, schwarz matt einbrennlackiert und mit den Tischplatten verschraubt, Tischplatten 19 mm dick aus melaminharzbeschichteten Spanplatten, Kanten 2 mm ABS-Kante gerundet, Höhenjustierung über Stellschraube circa +/- 5 mm, Beine aus Rundrohr, verchromt, Ø 40 mm,

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 80 x H 72 x T 80 cm
Farbe Buche/Chrom
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen