Besprechungstisch, Rundrohr/DRTR/3/C Ahorn Chrom

Artikelnummer: Z00495172
EAN: 04032062008515
Herstellernummer: DRTR/3/C
Besprechungstisch, Rundrohr/DRTR/3/C Ahorn Chrom
Inkl. Steuern: 276,54 € VE 1 Stück Netto 232,39 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Umlaufender Stahlrahmen 40 x 20 mm, schwarz matt einbrennlackiert und mit den Tischplatten verschraubt. Tischplatten 19 mm dick aus melaminharzbeschichteten Spanplatten. Kanten 2 mm ABS-Kante gerundet. Höhenjustierung über Stellschraube circa +/- 5 mm. Beine aus Rundrohr, verchromt, Ø 40 mm. Trapezform.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Ahorn/Chrom
Format B 160 x H 72 x T 69 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen