HAMMERBACHER Konferenztisch für 10 Personen, mit 6 Chromfüßen/KT28C/6 Buche

Artikelnummer: Z00495199
EAN: 4032062034880
Herstellernummer: KT28C/6
HAMMERBACHER Konferenztisch für 10 Personen, mit 6 Chromfüßen/KT28C/6 Buche
Inkl. Steuern: 580,36 € VE 1 Stück Netto 487,70 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 25 mm dicke, melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DOIN 68754. Emissionsklasse E1. Mit 2 mm ABS-Kanten, gerundet. Kabeldose mittig mit zwei Kabelklemmen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Buche
Format B 78 / 130 x H 72 - 74 x L 280 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen