Konferenztisch für 10 Personen, mit silbernem Holzuntergestell/KT28H/W Weiß

Artikelnummer: Z00495175
EAN: 4032062034842
Herstellernummer: KT28H/W
Konferenztisch für 10 Personen, mit silbernem Holzuntergestell/KT28H/W Weiß
Inkl. Steuern: 580,36 € VE 1 Stück Netto 487,70 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 25 mm dicke, melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DOIN 68754. Emissionsklasse E1 • Mit 2 mm ABS-Kanten, gerundet. Kabeldose mittig mit zwei Kabelklemmen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Weiß
Format B 78 / 130 x H 74,5 x L 280 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen