Schaft-Rundbürste, Besatz Stahldraht gezopft, Ø 75 mm

Artikelnummer: Z00437905
EAN: 4013349610027
Schaft-Rundbürste, Besatz Stahldraht gezopft, Ø 75 mm
Inkl. Steuern: 9,79 € VE 1 Stück Netto 8,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahl gezopft

Mit 6 mm Aufnahmeschaft. - Zur Oberflächenbearbeitung wie z. B. Entrosten, Entzundern, Reinigen - Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung - Arbeitsdrehzahl ca. 3000-8000 min-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drahtstärke (mm) 0,5
Ø (mm) 75
Bürstenbreite mm 12
Maximal (min-1) 20000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen